text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave dinamométrica MANOSKOP® 755R/1 1/4 pulgada 1,5-12,5 Nm estriada


Para trabajos en cintas transportadoras o en producción en serie. Sin escala de ajuste, por lo que se requiere un ajuste con equipos de prueba, p. ej. con los dispositivos de prueba STAHLWILLE n.º 7707 W, SmartCheck o los sistemas de calibración n.º 7794, n.º 7706. Punto de aplicación de la fuerza independienteDisparoCon carraca integrada para llaves de

Artículo No. G0608.001.770
Electrónica No
Longitud total (mm) 173.5
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.5 - 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 173.5
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.5 - 12.5
Anchura del cabezal (mm) 22
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 18
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 362
Model MANOSKOP
Type 755R/1

Descripción

Para trabajos en cintas transportadoras o en producción en serie. Sin escala de ajuste, por lo que se requiere un ajuste con equipos de prueba, p. ej. con los dispositivos de prueba STAHLWILLE n.º 7707 W, SmartCheck o los sistemas de calibración n.º 7794, n.º 7706. Punto de aplicación de la fuerza independienteDisparoCon carraca integrada para llaves de vasoSeñal de parada dobleParticularmente ligero y fácil de manejarMango y eje de tubo de acero cuadradoUna carga adicional después del disparo o cargas en sentido contrario de funcionamiento (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica) no afectan al mecanismo de disparo, lo que lo protege de dañosA petición con valor de disparo preajustado (recargo de precio 10%)Ajuste con dispositivo de prueba de llave dinamométricaDesviación de la indicación ± 4 %.

Números de artículo

Artículo No. G0608.001.770
EAN 4018754096268
UBB 203198016669
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50100001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.