text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave dinamométrica D/65 DIG


Señal de activación táctil y acústicaMontaje para puntas/enchufes intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleaseConfiguración rápida mediante un cómodo tecladoCorrección automática del par de apriete tras introducir un tamaño de patrón desviadoProtección contra sobrecarga mediante señal de advertencia acústica y ópticaImposibilidad de ajuste accidenta

Artículo No. G0603.700.065
Electrónica No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 65 - 650
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 65 - 650
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730D/65

Descripción

Señal de activación táctil y acústicaMontaje para puntas/enchufes intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleaseConfiguración rápida mediante un cómodo tecladoCorrección automática del par de apriete tras introducir un tamaño de patrón desviadoProtección contra sobrecarga mediante señal de advertencia acústica y ópticaImposibilidad de ajuste accidental gracias al bloqueo automático de la llaveFunción de visualización incluso con pares de apriete en sentido antihorarioUnidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbDiferentes límites de tolerancia ajustables en función del tipo de unión atornilladaEvaluación óptica de la unión atornillada mediante pantalla verde y rojaSeguridad adicional de los preajustes (modo de funcionamiento, valor de activación o de consigna, unidad de medida, valor de tolerancia, memorización, desviación del patrón de taladros) mediante código PINAlmacena hasta 7.500 datos de atornilladoInterfaz USBAviso automático de la próxima fecha de calibraciónCalibración con el dispositivo de calibración perfectControl® núm. 7794 o sistema de calibración n.º 77062Mango de componentes con zona blanda verde agradable a la mano (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017En caja de plástico resistente (tamaño 40-100 en la caja de acero resistente)PatentadoSe suministra con 2 pilas Mignon de 1,5 V. Se pueden utilizar pilas Mignon NiMH AA/LR6 de 1,2 V.Desviación de la pantalla ± 2%, ± 1 dígito

Números de artículo

Artículo No. G0603.700.065
EAN 4018754187621
UBB 500511614744
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96501765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.