señal de activación táctil y acústicamontaje para herramientas de inserción intercambiablesbloqueo de seguridad QuickReleaseajuste rápido mediante una cómoda teclacompensación automática para lograr el par de apriete correcto incluso si se introduce una extensión modificadaprotección contra sobrecarga mediante señales acústicas y visualesbloqueo automático del teclado para evitar cambios involuntariosla pantalla también funciona para el par de apriete en sentido contrario a las agujas del relojunidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbse pueden establecer diferentes límites de tolerancia para cada articulaciónseñales visuales rojas y verdes en la pantalla confirman el estado de la articulaciónseguridad adicional para preajustes (modo de función, valor de activación o preajuste, unidad de medida, tolerancia, guardar, extensión desviada) mediante código PINhasta 7. 500 mediciones almacenablesinterfaz USB Posibilidad de almacenar 500 medicionesInterfaz USBNotificación automática de la siguiente fecha de calibraciónCalibración mediante la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7791Mango de dos componentes con capas más blandas verdes de diseño ergonómico (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y skydrol)Certificado conforme a DIN EN ISO 6789-2:2017En caja de plástico resistente (tamaños 40-100 en caja de acero)PatentesSe suministra con dos pilas AA de 1,5 V. También pueden utilizarse pilas recargables AA/LR6, 1,2 VValor de desviación en pantalla ± 2%, ± 1 dígito