text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave dinamométrica 713R R/40


El par y el ángulo son visibles simultáneamenteCómoda medición del ángulo en una amplia gama de ángulosValor de desviación en pantalla, ángulo ±1° ±1 dígito hasta 100°, >,100° al menos 1% ± 1 dígito

Artículo No. G0615.400.040
Electrónica
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20 - 400
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20 - 400
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5555
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 713R/40

Descripción

El par y el ángulo son visibles simultáneamenteCómoda medición del ángulo en una amplia gama de ángulosValor de desviación en pantalla, ángulo ±1° ±1 dígito hasta 100°, >,100° al menos 1% ± 1 dígito

Números de artículo

Artículo No. G0615.400.040
EAN 4018754156528
UBB 500500109128
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96501640
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.