text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave dinamométrica 701/2 1/4 pulgada 1-20 Nm estriado


indicador de forma delgada y compacta para pares de apriete pequeños a partir de 1 N-munidades de medida: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmediciones independientes del punto de aplicación de la fuerzafunciones adicionales mediante el software SensoMaster 4 (no incluido, descarga gratuita en www.stahlwille.com): articulaciones ajustables, evaluación de la operaci

Položka č. 4G711535
Peso 145
Longitud total (mm) 210
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 1 - 20
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Peso 145
Longitud total (mm) 210
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 1 - 20
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Model SENSOTORK
Type 701/2

Popis

indicador de forma delgada y compacta para pares de apriete pequeños a partir de 1 N-munidades de medida: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmediciones independientes del punto de aplicación de la fuerzafunciones adicionales mediante el software SensoMaster 4 (no incluido, descarga gratuita en www.stahlwille.com): articulaciones ajustables, evaluación de la operación de apriete mediante LED de colores, zumbador y vibración, intervalo de calibración ajustable, función de registro. Se suministra con batería de litio de 3,6 V, tipo 14500, envasada conforme a UN3091, clase 9calibración en combinación con la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración completo nº 7706. El reajuste no requiere desmontajecertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017en caja de plástico resistenteindicador de desviación ± 4%.

Čísla materiálu

Položka č. 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96504502
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.