text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella OPEN-RING 24 8 x 10 mm 145 mm con hexágono interior


Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 145
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo abierto
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 145
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo abierto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 42
Codigo SA 8204110000
Type 24 8 X 10

Números de artículo

Artículo No. G0275.008.010
EAN 4018754021888
UBB 203120172036
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41080810

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.