text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Oboustranný očkový klíč OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm s dvojitým šestihranem


ancho métrico entre planos10° acodadocon doble hexágonoDIN 3118/ISO 3318diseño robusto, fino y ligeroextremadamente resistente y duraderoacabado redondo STAHLWILLE para un tacto agradable y antideslizanteforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado

Article number
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Otevřený model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 119
HS kód 8204110000
Type Ring Spanner

Description

ancho métrico entre planos10° acodadocon doble hexágonoDIN 3118/ISO 3318diseño robusto, fino y ligeroextremadamente resistente y duraderoacabado redondo STAHLWILLE para un tacto agradable y antideslizanteforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado

Article numbers

Article number G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  41081417

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.