text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 23 6 x 7 mm


poco profundoDIN 897/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 174
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 174
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Marca Stahlwille
Type 23 6 X 7

Descripción

poco profundoDIN 897/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0255.006.007
EAN 4018754021659
UBB 203120199286
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41070607

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.