text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 220 9 x 11mm


Extra largas, en ángulo 15°, SAE AS 954-E (cifras de ensayos) (medidas americanas), HPQ®-Acero de altas características, cromadas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 247
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 247
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Type 220 9 X 11

Números de artículo

Artículo No. G0263.009.011
EAN 4018754140367
UBB 500501045909
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41030911

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.