text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 220 6 x 8mm


Extra largas, en ángulo 15°, SAE AS 954-E (cifras de ensayos) (medidas americanas), HPQ®-Acero de altas características, cromadas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 203
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 203
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 34
Type 220 6 X 8

Números de artículo

Artículo No. G0263.006.008
EAN 4018754139279
UBB 500501045826
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41030608

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.