text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de estrella 20 8 x 9 mm 180 mm de profundidad desplazada


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 63
Codigo SA 8204110000
Type 20 8 X 9

Descripción

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0260.008.009
EAN 4018754020805
UBB 203120170212
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41040809

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.