text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 29A 1/2 x 9/16


con anchuras imperiales, desigualesCon hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado, endurecido y enfriado en baño de aceiteAcero al crom

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 229
Marca Stahlwille
Type 29 A 1/2 X 9/16
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 229
Marca Stahlwille
Type 29 A 1/2 X 9/16

Descripción

con anchuras imperiales, desigualesCon hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado, endurecido y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0281.127.142
EAN 4018754028962
UBB 203120210729
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 43413234

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.