text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 29 20 x 22 mm


Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 288
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 288
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Marca Stahlwille
Type 29 20 X 22

Descripción

Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0281.020.022
EAN 4018754025817
UBB 203120174271
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 43012022

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.