text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 29 12 x 13 mm


Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 227
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 227
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 158
Type 29 12 X 13

Descripción

Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0281.012.013
EAN 4018754025695
UBB 203120173778
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 43011213

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.