text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 230A 5/16 x 3/8


desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 202
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 202
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 53
Type 230 A 5/16 X 3/8

Descripción

desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0257.079.096
EAN 4018754023066
UBB 203120257431
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41612024

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.