text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 230A 15/16 x 1/2


desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 350
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 350
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 15/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Stahlwille
Type 230 A 15/16 X 1

Descripción

desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de prueba)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0257.238.254
EAN 4018754139484
UBB 500501114960
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41614648

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.