text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 230A 1/4 x 5/16


desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de ensayo)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 185
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 185
Con manivela
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/16 pulgadas
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 43
Codigo SA 8204110000
Type 230 A 1/4 X 5/16

Descripción

desplazamiento superficialSAE AS 954 (dimensiones y cargas de ensayo)Fed. Fed. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 hasta 1/2 «HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0257.063.079
EAN 4018754023059
UBB 203120257357
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41611620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.