text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 220SP 7 x 9mm


extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 184
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 184
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Type 220A SP 7 X 9

Descripción

extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0264.007.009
EAN 4018754133499
UBB 500501470032
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41160709

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.