text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Stahlwille Llave de doble boca 220SP 18 x 20mm


extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 315
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 20
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 315
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 20
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Type 220A SP 18 X 20

Descripción

extra largocon perfil Spline-Drive15° acodadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0264.018.020
EAN 4018754133536
UBB 500501470453
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41161820

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.