Llaves con dos bocas en estrella
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas en estrella
G0263
G0263.063.079
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
Stahlwille Llave de doble boca 220A 1/4 x 5/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
extra largo15° acodadoSAE AS 954-E (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
205
Con manivela
Sí
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
205
Con manivela
Sí
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
5/16 pulgadas
Type
220A 1/4 X 5/16
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
extra largo15° acodadoSAE AS 954-E (cargas de prueba)Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0263.063.079
EAN
4018754156788
UBB
500500092522
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
41431620