text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 220 5,5 x 7mm


Extra largas, en ángulo 15°, SAE AS 954-E (cifras de ensayos) (medidas americanas), HPQ®-Acero de altas características, cromadas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 184
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 5.5
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 184
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 5.5
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 28
Type 220 5,5 X 7

Números de artículo

Artículo No. G0263.005.007
EAN 4018754139286
UBB 500501045743
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41035507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.