text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de doble boca 220 18 x 19mm


Extra largas, en ángulo 15°, SAE AS 954-E (cifras de ensayos) (medidas americanas), HPQ®-Acero de altas características, cromadas.

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 365
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 365
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Stahlwille
Type 220 18 X 19

Números de artículo

Artículo No. G0263.018.019
EAN 4018754140411
UBB 500501046402
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41031819

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.