text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Stahlwille Llave de carraca de estrella OPEN-RATCH 17 ancho 11 mm largo 165


dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 165
Ancho de llave extremo abierto (mm) 11
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 11
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Type 17 11 GEWINKELT

Descripción

dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0270.110.004
EAN 4018754239160
UBB 500623923819
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41171111

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.