Llaves de carraca
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
G0278
G0278.014.015
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
Stahlwille Llave de carraca 25 14 x 15 mm 12 puntas longitud 170 mm nº de dientes 22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Con doble hexágono, planas, 22 dientes, cromadas.
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
170
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
170
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Type
25 14 X 15 RATSCHENRINGSCHLUESSEL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0278.014.015
EAN
4018754022168
UBB
203122697881
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
41131415