text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves fijas dobles 10/12 12 piezas AF6-32 mm acero aleado al cromo


Llaves con dimensiones métricas, tamaños de llave desiguales en un maletín enrollableDiseño recto, posición de la mandíbula 15°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente robusta, excepcio

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves fijas 12
Número total de herramientas 12
Anchura de la llave (mm) 6 - 32
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves fijas 12
Número total de herramientas 12
Anchura de la llave (mm) 6 - 32
Marca Stahlwille
Type 10/12

Descripción

Llaves con dimensiones métricas, tamaños de llave desiguales en un maletín enrollableDiseño recto, posición de la mandíbula 15°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente robusta, excepcionalmente duraderaFortalecida, templada y enfriada en baño de aceiteAcero de aleación de cromo, cromadoDIN 3110, ISO 10102Estuche enrollable resistente con cierre de velcro fabricado en poliésterLos insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado

Números de artículo

Artículo No. G0221.001.790
EAN 4018754080465
UBB 203120260302
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96400306

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.