text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves de estrella de doble boca 20/12 Anchura de 12 caras 6-32 mm


Llaves con sistema métrico, diferentes tamaños de llave en un maletín enrollable. Lados de los anillos profundamente acodados, ángulo de apoyo 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteCalidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromadoEstuche enrollable robusto con cierre autoadherente de poliésterLos insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un requisito mínimo de espacio.

Artículo No. G0261.001.790
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 12
Número total de herramientas 12
Anchura de la llave (mm) 6 - 32
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 12
Número total de herramientas 12
Anchura de la llave (mm) 6 - 32
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2890
Código de producto 8204110000
Type 20/12

Descripción

Llaves con sistema métrico, diferentes tamaños de llave en un maletín enrollable. Lados de los anillos profundamente acodados, ángulo de apoyo 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteCalidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromadoEstuche enrollable robusto con cierre autoadherente de poliésterLos insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un requisito mínimo de espacio.

Números de artículo

Artículo No. G0261.001.790
EAN 4018754080984
UBB 203120263603
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 96410406
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.