text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves de estrella 20/8 8 piezas de ancho 6-22 mm


Llaves con sistema métrico, diferentes tamaños de llave en un maletín enrollable. Lados del anillo profundamente acodados, ángulo de apoyo 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida p

Artículo No. G0261.001.780
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 8
Número total de herramientas 8
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 8
Número total de herramientas 8
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1140
Type 20/8

Descripción

Llaves con sistema métrico, diferentes tamaños de llave en un maletín enrollable. Lados del anillo profundamente acodados, ángulo de apoyo 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteCalidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromadoEstuche enrollable robusto con cierre autoadherente de poliésterLos insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un requisito mínimo de espacio.

Números de artículo

Artículo No. G0261.001.780
EAN 4018754080977
UBB 203120177324
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 96410405
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.