text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves combinadas 14/17 14/17


llaves con métrica, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 10°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil doble en TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreEx

Artículo No.
Embalaje Caso
Número total de herramientas 17
Número de llaves combinadas 17
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Número total de herramientas 17
Número de llaves combinadas 17
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1940
Type 14/17

Descripción

llaves con métrica, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 10°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil doble en TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoforjado por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado Robusta bolsa enrollable con cierre de velcro fabricada en poliésterInsertos de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado. Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números de artículo

Artículo No. G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96401005

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.