text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Stahlwille Juego de llaves combinadas 14/10KT 14/10 KT


Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 10°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen

Artículo No.
Número total de herramientas 10
Número de llaves combinadas 10
Marca Stahlwille
Type 14/10 KT
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 10
Número de llaves combinadas 10
Marca Stahlwille
Type 14/10 KT

Descripción

Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 10°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoBolsa robusta enrollable con cierre autoadherente fabricada en poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado. Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números de artículo

Artículo No. G0241.001.795
EAN 4018754095964
UBB 500500561138
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96401007

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.