text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves combinadas 13A/20 13A/20


Llaves con medidas métricas iguales en maletín enrollableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado recto, lado anular acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderasforjadas por estampación, templadas y enfriadas en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoBolsa robusta enrollable con cierre autoadherente de poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Artículo No.
Número total de herramientas 20
Número de llaves combinadas 20
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2910
Codigo SA 8204110000
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 20
Número de llaves combinadas 20
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2910
Codigo SA 8204110000
Type 13A/20

Descripción

Llaves con medidas métricas iguales en maletín enrollableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado recto, lado anular acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderasforjadas por estampación, templadas y enfriadas en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoBolsa robusta enrollable con cierre autoadherente de poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Números de artículo

Artículo No. G0231.001.815
EAN 4018754080878
UBB 203120262126
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96404804

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.