text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Herramientas dinamométricas 71 /80


Todas las herramientas de inserción de 14 x 18 mm pueden utilizarse también con el adaptador de herramientas de inserción nº 7370/80 (máx. 650 N-m). 650 N-m)Escala doble N-m/ft-lbsLa escala está fabricada con una lámina especial luminiscente de color amarillo claro que permite una lectura clara incluso en condiciones de poca luzMango con compensador de

Artículo No. G0612.000.080
Electrónica No
Longitud total (mm) 1048
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Tamaño de conexión (mm) 28
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 1048
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Tamaño de conexión (mm) 28
División de la escala de precisión (Nm) 10
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2300
Model MANOSKOP
Type 71/80

Descripción

Todas las herramientas de inserción de 14 x 18 mm pueden utilizarse también con el adaptador de herramientas de inserción nº 7370/80 (máx. 650 N-m). 650 N-m)Escala doble N-m/ft-lbsLa escala está fabricada con una lámina especial luminiscente de color amarillo claro que permite una lectura clara incluso en condiciones de poca luzMango con compensador de fuerza integradoEl elemento de medición es una placa de flexión alojada en el mangoCon protección contra sobrecargaSe puede aplicar para apretar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando la llave sobrecalibración mediante la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706. Ajuste sin desmontajecertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017suministrado en bolsa textilvalor de desviación del indicador ± 4%valor de desviación del indicador ± 4%.

Números de artículo

Artículo No. G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50030080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.