extremadamente robusto, carro de herramientas resistente a las cargas y fabricado en polipropileno para uso profesional5 cajones fácilmente extraíbles con cerradura y tapas transparentes, con topes para los rieles extensibles, 3 alturas de cajón diferenteslos cajones se pueden insertar en cualquier ordencon una tapa superior y una tapa frontal, ambos abatiblesla tapa superior está provista de espuma para sujetar firmemente las herramientasuna bandeja extraíble con 2 asas y 2 tapas de cajón transparentes bajo la tapa superiorlos cajones pueden utilizarse como cajas de herramientas separadas utilizando la tapa transparenteel maletín de herramientas y los cajones pueden marcarse individualmente2 ruedas gemelas de marcha suave en el lado del mango telescópicoadaptable para transporte vertical utilizando 4 ruedas, R 13217 juego de ruedas (pedir por separado)el asa telescópica extensible facilita el transporte2 asas de transporte lateralesresistente al skydrol, acetona, gasolina y fluidos hidráulicoscapacidad de carga 60 kg3 posiciones de cierre con candadotambién disponible en versión IP67 (6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmlos cierres y juntas adicionales protegen contra el agua y el polvo. Válvula especial para la descarga de presióntambién disponible con superficie reflectante de alta visibilidad en todo el contorno (5 cajones, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), para aumentar la seguridad al trabajar en entornos oscurosestuches a medida individuales a petición.