Accesorios
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
Llaves
Accesorios
G0540.050.910
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
Stahlwille Extension 509/10IMP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0540.050.910
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
255
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
255
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
446
Codigo SA
8466103800
Type
Impact Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0540.050.910
EAN
4018754017171
UBB
203122318389
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
33010003