Accesorios
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
Llaves
Accesorios
G0540.056.013
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
Stahlwille Extensión 560/13IMP 3/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0540.056.013
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
330
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Varilla cuadrada
20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
330
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Varilla cuadrada
20 mm (3/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
1290
Type
Impact Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0540.056.013
EAN
4018754017348
UBB
203122321581
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
35010003