text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extensión 509/5IMP


Artículo No. G0540.005.095
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 270
Type Impact Extension

Números de artículo

Artículo No. G0540.005.095
EAN 4018754017164
UBB 203122318207
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 33010002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.