text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extensión 509/2IMP


Artículo No. G0540.005.092
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 148
Type Impact Extension

Números de artículo

Artículo No. G0540.005.092
EAN 4018754017157
UBB 203122318124
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 33010001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.