text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Elevador magnético Fuerza de tensión 500g D.8mm L.460mm


Elevador magnético flexible con mango ergonómicoPráctico ayudante para su uso en el taller, la industria y el hogarPermite recoger objetos ferrosos perdidos, como tornillos o herramientas, en lugares de difícil acceso

Artículo No. G1530.000.500
Diseño Flexible
Diámetro 8
Longitud total (mm) 460 - 460
Fuerza de sujeción (N) 4.9
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Flexible
Diámetro 8
Longitud total (mm) 460 - 460
Fuerza de sujeción (N) 4.9
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 85051110
Type Magnetic Lifter

Descripción

Elevador magnético flexible con mango ergonómicoPráctico ayudante para su uso en el taller, la industria y el hogarPermite recoger objetos ferrosos perdidos, como tornillos o herramientas, en lugares de difícil acceso

Números de artículo

Artículo No. G1530.000.500
EAN 4018754048755
UBB 203185009214
UNSPSC 27112109
Artículo del fabricante nr 77260025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.