text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Destornillador Ranurado 1.2 x 6.5mm 150mm Hoja 265mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acero aleado al cromo, cromado matepunta negracon mango de 2 componentes

Artículo No. 3R611388
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Hoja abombada No
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Hoja abombada No
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Descripción

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acero aleado al cromo, cromado matepunta negracon mango de 2 componentes

Números de artículo

Artículo No. 3R611388
EAN 4018754277179
UBB 500654006864
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 46203065
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.