text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Destornillador Ranurado 0.6 x 3.5mm 75mm Hoja 160mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acero aleado al cromo, cromado matepunta negracon mango de 2 componentes

Artículo No. 0N229768
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Hoja abombada No
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Hoja abombada No
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Descripción

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acero aleado al cromo, cromado matepunta negracon mango de 2 componentes

Números de artículo

Artículo No. 0N229768
EAN 4018754277148
UBB 500654006526
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 46203035
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.