text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dos elevadores de doble ventosa


caperuza de aspiración #O, 120 mmacción mecánica con cierres de seguridadplástico ABS especialresistente al aceite y a los ácidoscon ranuras para el cinturón en el mangocapacidad de carga 60 kg

Artículo No. G1300.011.352
Diámetro del cabezal (mm) 120
Material plástico
Capacidad de carga máx. (kg) 60
Diámetro del disco de aspiración (mm) 120
Número de cabezales 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del cabezal (mm) 120
Material plástico
Capacidad de carga máx. (kg) 60
Diámetro del disco de aspiración (mm) 120
Número de cabezales 2
Cabezal móvil No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1255
Codigo SA 8205598000
Type Suction Jack

Descripción

caperuza de aspiración #O, 120 mmacción mecánica con cierres de seguridadplástico ABS especialresistente al aceite y a los ácidoscon ranuras para el cinturón en el mangocapacidad de carga 60 kg

Números de artículo

Artículo No. G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Artículo del fabricante nr 74280001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.