text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Pomac Automation B.V.
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0559.001.357
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
Stahlwille Destornillador ranurado tamaño hexagonal C 6,3 L.25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0559.001.357
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
6
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Type
1357
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0559.001.357
EAN
4018754114719
UBB
203122725435
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08200011