Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0559.001.358
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
Stahlwille destornillador ranurado tamaño Hexágono C 8 L.28mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Para tornillos de dentado múltiple interior (XZN®).
Descripción completa
Artículo No.
G0559.001.358
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
8
Sistema de atornillado
Otro
Longitud total (mm)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
10
Type
1358
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0559.001.358
EAN
4018754114726
UBB
203122725500
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08200012