Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0596.004.056
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
Stahlwille Destornillador ranurado 6 mm L.35mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Para tornillos de hexágono interior, para destornilladores de golpe núm. 4030.
Descripción completa
Artículo No.
G0596.004.056
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
35
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
6
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
35
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.375
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
17
Type
4056
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0596.004.056
EAN
4018754012145
UBB
203122680614
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08420006