Tools
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
G0802
G0802.035.025
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
Stahlwille Destornillador para carburador DRALL 0,6mm x 3,5mm L.25mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcero aleado al cromo, cromadopuntas negras
Descripción completa
Artículo No.
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
85
Longitud de la hoja (mm)
25
Anchura de la hoja (mm)
3.5
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
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Longitud total (mm)
85
Longitud de la hoja (mm)
25
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Diseño de agarre
1 componente
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Model
DRALL
Type
4724
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcero aleado al cromo, cromadopuntas negras
Números de artículo
Artículo No.
G0802.035.025
EAN
4018754030262
UBB
203124052598
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
47241045