text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille destornillador de ranura Tamaño hexagonal C 8 L.38mm


Artículo No. G0559.001.359
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 15
Type 1359

Números de artículo

Artículo No. G0559.001.359
EAN 4018754114733
UBB 203122725682
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08200013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.