Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0585.001.242
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
Stahlwille Destornillador de estrella 0,6 x 3,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0585.001.242
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
8
Type
1242
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0585.001.242
EAN
4018754011773
UBB
203122426372
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08300635