Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0563.001.440
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
Stahlwille Destornillador de 5 puntas C 6.3 L.26 mm
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
Incl. IVA
con punta hueca para tornillos hembra de 5 puntas con pasador de centrado.
Descripción completa
Artículo No.
G0563.001.440
Sistema de atornillado
Estrella en T con pasador (Torx TR)
Longitud total (mm)
26
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Estrella en T con pasador (Torx TR)
Longitud total (mm)
26
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
6
Type
1440TPI
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
con punta hueca para tornillos hembra de 5 puntas con pasador de centrado.
Números de artículo
Artículo No.
G0563.001.440
EAN
4018754153947
UBB
500500106157
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08161010