text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Destornillador 4676VDE-T25


Diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y manipular uniones atornilladas o tornillos de poca altura, p. ej. en armarios de distribuciónen armarios de distribucióna ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosLa protecci

Artículo No. 8D109849
Aislamiento
Peso 58
Longitud total (mm) 240
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 58
Longitud total (mm) 240
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Con taladro No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type 4676 VDE T25 TORX-SCHRAUBENDREHER

Descripción

Diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y manipular uniones atornilladas o tornillos de poca altura, p. ej. en armarios de distribuciónen armarios de distribucióna ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosLa protección antivuelco impide el desplazamiento no deseado fuera del lugar de trabajopara tornillos TORX® internosHoja de acero con aleación de cromo bruñidaAislamiento VDE hasta 1000 VDIN EN 60900Aislamiento según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números de artículo

Artículo No. 8D109849
EAN 4018754338207
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 46763025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.