text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Destornillador 4671VDE-2


Diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y accionar uniones atornilladas o tornillos de baja altura, p. ej. en armarios de distribución. en armarios de distribuciónA ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosLa protecc

Artículo No. 5N826103
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 55
Longitud total (mm) 215
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Stahlwille
Type 4671

Descripción

Diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y accionar uniones atornilladas o tornillos de baja altura, p. ej. en armarios de distribución. en armarios de distribuciónA ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosLa protección antivuelco evita el desplazamiento no deseado fuera del lugar de trabajoPOZIDRIV®/SUPADRIV®Acero aleado al cromoCuchilla bruñidaVDE aislada hasta 1000 VDIN EN 60900Aislada según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números de artículo

Artículo No. 5N826103
EAN 4018754338160
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 46713002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.