text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Destornillador 4661VDE-5


diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y manipular uniones atornilladas o tornillos de poca altura, p. ej. en armarios de distribuciónen armarios de distribucióna ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosla protecci

Artículo No. 8M368746
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño 5
Peso 55
Longitud total (mm) 240
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño 5
Peso 55
Longitud total (mm) 240
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Stahlwille
Type 4661

Descripción

diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y manipular uniones atornilladas o tornillos de poca altura, p. ej. en armarios de distribuciónen armarios de distribucióna ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosla protección antivuelco evita el desplazamiento no deseado fuera del lugar de trabajopara tornillos ranuradoslámina de acero aleado al cromo bruñidoVDE aislado hasta 1000 VDIN EN 60900aislado según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números de artículo

Artículo No. 8M368746
EAN 4018754338115
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 46613055
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.